フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
ディッキーズスクラブ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30837625
品番
7033SC-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
色
ブルーストレーキ
サイズ
4L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
22
材質
綿50%・ポリエステル50%
着丈(cm)
73
松吉医科器械コード
24-4236-00