フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
ディッキーズスクラブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミルカーマイン
サイズ
M
注文コード
30837826
品番
7033SC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
色
ミルカーマイン
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
材質
綿50%・ポリエステル50%
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
24-4236-04