7033SC-9 ディッキーズスクラブ フォーク 30837887

ディッキーズスクラブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ナイト
サイズM
肩幅(cm)46
内容量1着注文コード30837887品番7033SC-9
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。

ナイトサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)20材質綿50%・ポリエステル50%着丈(cm)67松吉医科器械コード24-4236-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30837713
2020-05-23
用途: 電子回路評価作業
株式会社メディアファーム

写真だと、上下になっていますが上着だけです
紛らわしい表現です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする