※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミルカーマイン サイズS 注文コード30838176 品番5017SC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。

ミルカーマイン サイズS ウエスト(cm)62-69 ヒップ(cm)96 松吉医科器械コード24-4237-04 材質綿50%・ポリエステル50% 股下(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする