トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
ケアスクラブ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30838438
品番
CR152-45
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ニット素材で動きやすいビビッドカラーのスクラブです。
かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
色
ターコイズブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
材質
ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透
着丈(cm)
70
アズワン品番
8-8407-03
松吉医科器械コード
24-4258-02