ケアスクラブ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30838544 品番 CR152-88
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ニット素材で動きやすいビビッドカラーのスクラブです。
かがんでも胸が見えにくい胸あて付。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透 着丈(cm)67 アズワン品番8-8409-02 松吉医科器械コード24-4258-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする