ケアワークシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30838614 品番 CR117-01
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清潔感のあるシンプルなデザインの定番ウェア。
襟先のかざりボタンでキチンと感を演出しています。
両脇には動きやすいスリット入り。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透 着丈(cm)70 性別男女兼用 松吉医科器械コード24-4259-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする