トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 介護従事者用ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の トップス 介護従事者用
ケアワークシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30838632
品番
CR117-01
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
清潔感のあるシンプルなデザインの定番ウェア。
襟先のかざりボタンでキチンと感を演出しています。
両脇には動きやすいスリット入り。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
材質
ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透
着丈(cm)
76
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-4259-00