※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
30839138
品番
JK-1496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
患者の立場から検査されやすさを追求したデザイン。
男女兼用。
色
ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
45
材質
ポリエステル95%・レーヨン5%、制電、吸水、防汚効果
着丈(cm)
75
松吉医科器械コード
24-4239-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30839138
JK-1496
24717017
JK-1496
検診衣上衣 JK-1496
ナガイレーベン
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました