※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

検診衣上衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード30839147 品番JK-1496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

患者の立場から検査されやすさを追求したデザイン。
男女兼用。

ベージュ サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 袖丈(cm)45 材質ポリエステル95%・レーヨン5%、制電、吸水、防汚効果 着丈(cm)75 松吉医科器械コード24-4239-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30839147 JK-1496 24717053 JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 1枚 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする