トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
キラクマンモ用ケープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30839174
品番
CR826-13
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マンモグラフィー乳ガン検診用に開発された安心ケープ。
開いた身頃は着用される方に合わせて背中側で3段階で留めることができます。
色
ピンク
材質
ポリエステル95%・綿5%、吸汗速乾
サイズ
M
後ろ丈(cm)
50
前丈(cm)
40
アズワン品番
8-8398-01
松吉医科器械コード
24-4260-00