キラクマンモ用ケープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30839183 品番 CR826-13
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マンモグラフィー乳ガン検診用に開発された安心ケープ。
開いた身頃は着用される方に合わせて背中側で3段階で留めることができます。

ピンク 材質ポリエステル95%・綿5%、吸汗速乾 サイズL 後ろ丈(cm)55 前丈(cm)45 アズワン品番8-8398-02 松吉医科器械コード24-4260-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする