※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
ナースシューズ(美脚ナース)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
30839244
品番
FT-3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
5.5cmヒールで美脚効果があります。
両サイド4ヶ所がメッシュで通気性抜群。
抗菌・防臭加工されたオールメッシュのインソール。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革(撥水加工)
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
165(23.5cm)
足幅
3Eタイプ
松吉医科器械コード
24-4262-00