※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースシューズ(美脚ナース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 30839296 品番 FT-3
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5.5cmヒールで美脚効果があります。
両サイド4ヶ所がメッシュで通気性抜群。
抗菌・防臭加工されたオールメッシュのインソール。

ホワイト サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革(撥水加工) 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)165(23.5cm) 足幅3Eタイプ 松吉医科器械コード24-4262-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする