※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンサンダル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 30839847 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。

ピンク サイズS サイズ(cm)21.5〜22 松吉医科器械コード24-4265-00 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA・ゴム 標準質量(g/片足)154(Mサイズ) 足幅3Eタイプ 材質(インソール)PVC 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30839838
2021-03-15
用途:
医務作業時
医療・福祉・介護関連業

可愛くてサイズSがあったので良かったです。喜んで使ってもらえてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする