※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダルSA-8

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 30840346 品番 SA-8
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。

ブラック サイズS(22〜22.5cm) タイプ婦人 サイズ(cm)22〜22.5 松吉医科器械コード24-4266-00 材質エバロン 標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30840425
2023-03-27
用途:
事務所内。
有限会社鈴木プラスチック 様 (製造業)

以外と小さめです。余裕がありませんでした!あまり幅広の足ではないのに、残念なお品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする