画像準備中

吊り下げ名札(リール式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30840678 品番AL-894-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

約75cmまで伸びるリール式の名札。
リールストラップを外してタッグ名札としても利用可能です。

寸法(mm)92×68 ブラック 材質(ソール)(名札)ポリプロピレン、ポリカーボネート、(リール)ABS、(ひも)PET 収納寸法(mm)86×54 ひも長(cm)90 ひも幅(cm)1 松吉医科器械コード24-4268-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30840678 AL-894-D 24109873 AL-894-D ハードケース&リールストラップ ブラック SONIC(ソニック)[文具] ハードケース&リールストラップ ブラック SONIC(ソニック)[文具] 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする