※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ソニック
ソニックの 施設用家具・備品
ソニックの 受付・待合備品
ソニックの その他受付・待合備品
吊り下げ名札(リール式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30840687
品番
AL-894-B
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
アウトレット
¥639
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
約75cmまで伸びるリール式の名札。
リールストラップを外してタッグ名札としても利用可能です。
寸法(mm)
92×68
色
ブルー
材質(ソール)
(名札)ポリプロピレン、ポリカーボネート、(リール)ABS、(ひも)PET
収納寸法(mm)
86×54
ひも長(cm)
90
ひも幅(cm)
1
松吉医科器械コード
24-4268-01