※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ソニック
ソニックの 施設用家具・備品
ソニックの 受付・待合備品
ソニックの その他受付・待合備品
吊り下げ名札(リール式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30840696
品番
AL-894-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
約75cmまで伸びるリール式の名札。
リールストラップを外してタッグ名札としても利用可能です。
寸法(mm)
92×68
色
ブラウン
材質(ソール)
(名札)ポリプロピレン、ポリカーボネート、(リール)ABS、(ひも)PET
収納寸法(mm)
86×54
ひも長(cm)
90
ひも幅(cm)
1
松吉医科器械コード
24-4268-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30840696
AL-894-BR
24109898
AL-894-BR
ハードケース&リールストラップ ブラウン
SONIC(ソニック)[文具]
1個
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました