※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 受付・待合備品
河淳の その他受付・待合備品
フリーパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(20セット)
注文コード
30840802
品番
AA994
参考基準価格(税別)
¥86,010
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々なサイズのパンフレットなどを自由にレイアウトできます。
前アジャスター2コ、自在キャスター4コ付きの仕様です。
付属品
案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(20セット)
材質
スチール
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×423×1457
キャスター径(Φmm)
40(自在)
松吉医科器械コード
24-3837-01