※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クルーズ
クルーズの 施設用家具・備品
クルーズの 病室用品
クルーズの 識別・表示
アクリルフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30840985
品番
CRK791332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サインや案内をきれいに見せるシンプルなフレームです。
縦横どちらでも使え、壁にも掛けられる2つのフック穴付。
付属品
スタンド用ビス×2、短ビス×4、仮止め用ラベル
材質
アクリル
寸法(mm)
347×260
サイズ
A4
松吉医科器械コード
24-3843-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30840985
CRK791332
35347112
CRK791332
アクリルフレーム・ビスタイプ
クルーズ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました