松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 酸素投与
松吉医科器械の エアウェイ
カラーエアウェイセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30841152
品番
ME6501C
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。
救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×140×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0002
松吉医科器械コード
24-3811-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器