高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
診察台カバー(レザー製)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30841292
品番
TB-90
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
色
イエロー
適合寸法(cm)
60×180
松吉医科器械コード
20-3800-01
材質
ビニールレザー
寸法(mm)
(タレ)170