※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
ロング診察台カバー(綿製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30842832
品番
TB-81
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
冷たさを感じさせない綿100%素材(防縮加工)を使用。
ヒモ2ヶ所付。
色
グリーン
適合寸法(cm)
60×180
松吉医科器械コード
24-4133-00
材質
綿100%
寸法(mm)
(タレ)300