カフ圧計カフチェッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30843164 品番00177A00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。

付属品ストラップ、接続チューブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141 アズワン品番8-6259-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A 松吉医科器械コード24-4140-00 加圧圧力(hPa)0〜70 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする