※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
牧口ゴム
牧口ゴムの 診察・検査器具
牧口ゴムの 輸血・採血・点滴関連
牧口ゴムの 駆血帯
駆血チューブ(40m巻)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30843207
品番
1430201002S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
色
サクラピンク
長さ(m)
40
材質
ポリウレタン
チューブ外径×内径(mm)
8.4×6
松吉医科器械コード
24-4147-01