松吉医科器械
松吉医科器械の 血圧計
松吉医科器械の アネロイド式血圧計
オコセギヤフリーアネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30843356
品番
MY-2301
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。
ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。
布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
色
ピンク
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
265
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069OK0003
松吉医科器械コード
20-3180-01
腕帯(mm)
135×590
医薬品医療機器等法
一般医療機器