曜日別特売
CK-CU747PF Spirit聴診器クーパーDX Spirit Medical 30843462

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

Spirit聴診器クーパーDX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30843462品番CK-CU747PF
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

銅製 抗菌性が高く伝音性に優れたプロフェッショナル聴診器。
チェストピースと耳金具に抗菌性銅合金を採用。菌の繁殖を抑えます。
銅のずっしりとした重みと艶やかな色合いが、安心感と高級感を演出します。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
外部のノイズをカットするダブルチューブを採用し、伝音性に優れています。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。

ブラック付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)銅ニッケル合金、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)700質量(g)225チューブ径(Φmm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0008ダイヤフラム径(Φmm)47松吉医科器械コード24-3625-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする