曜日別特売
CK-S606PF Spirit聴診器ペディ Spirit Medical 30843478

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

Spirit聴診器ペディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード30843478品番CK-S606PF
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。

ブラック付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)780質量(g)125チューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009ダイヤフラム径(Φmm)37松吉医科器械コード24-3620-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする