※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

Spirit聴診器ペディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30843496 品番 CK-S606PF
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。

アクアブルー 付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)780 質量(g)125 チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009 ダイヤフラム径(Φmm)37 松吉医科器械コード24-3620-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする