NSI-X LEDライトスポットイルミネータ ナイツ 30843706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトスポットイルミネータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード24-4483-00注文コード30843706品番NSI-X
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。
高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。

松吉医科器械コード24-4483-00フレーム色マッドブラックパッドブラック光量(Lx)最大32000(距離40cm)連続使用時間3.5時間充電時間(時間)2.5質量(g)120付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする