ナイツ
ナイツの 診察・検査器具
ナイツの ライト 診察器具
ナイツの 照明灯 診察器具
LEDライトスポットイルミネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-4483-00
注文コード
30843758
品番
NSI-X
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。
高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
松吉医科器械コード
24-4483-00
フレーム色
マッドブラック
パッド
ブルー
光量(Lx)
最大32000(距離40cm)
連続使用時間
3.5時間
充電時間(時間)
2.5
質量(g)
120
付属品
ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131128201
医薬品医療機器等法
一般医療機器