LEDライトスポットイルミネータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-4483-01 注文コード30843785 品番NSI-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥293,000
この商品は松吉医科器械コードなど21種類から選べます 他の種類を見る

Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。
高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。

松吉医科器械コード24-4483-01 フレーム色パールホワイト パッドグレー 光量(Lx)最大32000(距離40cm) 連続使用時間3.5時間 充電時間(時間)2.5 質量(g)120 付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする