※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

LED照明灯ヘプタ4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30843916 品番LED-71004
参考基準価格(税別)¥170,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。

質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800〜2000 アーム寸法(mm)850 照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード24-3803-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする