木村刃物製造
木村刃物製造の ナースグッズ
木村刃物製造の ナースはさみ
LED付ナースライトはさみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
30844047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトとのびるストラップ付。
フッ素コートされた刃はテープの糊がつきにくく、ラクに切れます。
色
ピンク
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
50
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
電源
ボタン電池(LR41)×4個(付属)
松吉医科器械コード
24-4191-00