打診器(テーラーハンマー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30844074 品番CK-501
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタンダードタイプの打診器。

タイプテーラー 材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム 全長(mm)190 ヘッド径(Φmm)40 ヘッド長(mm)55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード24-4200-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする