Spirit Medical
Spirit Medicalの 診察・検査器具
Spirit Medicalの 打診器・打腱器
打腱器(パーカッションハンマー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844092
品番
CK-505
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。
タイプ
パーカッションハンマー
材質
(シャフト)真鍮
全長(mm)
230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4202-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器