打腱器(バギンスキー氏)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30844117 品番CK-503
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドはタテ・ヨコに付け替えることができます。

タイプバギンスキー氏 材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム 全長(mm)(タテ)235、(ヨコ)225 ヘッド径(Φmm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード24-4204-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする