Spirit Medical
Spirit Medicalの 計測・測定機器
Spirit Medicalの 知覚計
知覚計(ルーレット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844144
品番
CK-516
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
堅牢なステンレス製。
ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質
ステンレス
全長(mm)
205
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0012
松吉医科器械コード
24-4207-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器