舌圧子(チェルマック氏)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30844153 品番-
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)195 アズワン品番0-5490-02 先幅(mm)17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000006 松吉医科器械コード24-4194-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする