アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 舌圧子
舌圧子(フレンケル氏)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844162
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,496
販売価格(税別)
¥
3,178
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
115×160
アズワン品番
0-5490-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000006
松吉医科器械コード
24-4195-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器