※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の 耳鼻咽喉科
松吉医科器械の 鼻鏡
ディスポーザブル鼻鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
30844178
品番
ME1102
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プラスチック製のディスポタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ABS
全長(mm)
145
先端長(mm)
25
先幅(mm)
6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0004
松吉医科器械コード
24-3815-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器