ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 鋼製小物
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 鋭匙・鈎
京大式産科ジモン圧定鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844205
品番
375-19
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
(板部)ステンレス、(柄部)真鍮/クロームメッキ
寸法(mm)
弁幅40×弁の長さ138×柄の長さ191
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375053
松吉医科器械コード
24-4198-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器