※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

LED式視力検査器(壁掛式・3m用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30844485 品番 RC-1000B-3N
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。

タイプ5m用 表示国際標準ランドルト氏(0.1〜2.0) 種別斜め入り8方向 質量(kg)10、(本体8.5) ライトブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 松吉医科器械コード24-4116-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする