ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 施設用家具・備品
ERECTA(エレクター)の 施設用カート・ワゴン
ERECTA(エレクター)の 麻酔カート
カテーテルカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844573
品番
CTC-1
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
各種カテーテルボックスを一度に効率良く搬送できます。
間仕切りの位置が変更可能で、様々な大きさのカテーテルボックスを収納できます。
搬送に便利なハンドル付。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
材質
クロームメッキ(抗菌クリアコーティング仕上)
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×920
松吉医科器械コード
24-4051-00