久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の ベッド 施設用
久喜製作所の ベッドサイド用品
ベッド用ボンベ掛けU(2ヵ所固定)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500L)
注文コード
30844607
品番
KBU05-B2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベッドを傷つけないように固定部にゴムを貼っています。
仕様
2ヶ所固定
適合
500mL用
材質
スチール
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×200×460
松吉医科器械コード
24-4280-00