河淳
河淳の ベッド関連
河淳の その他ベッド関連
マットレスカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844616
品番
MCR048GM
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
マットレスを安全に運搬し、衛生的に保管できるカートです。
折りたたむことで省スペース収納が可能。
床から300mm離れた位置で保管でき、衛生面にも配慮しています。
材質
アルミ
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1423×535(収納部374)×1175
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1423×302×1175
松吉医科器械コード
24-4283-00