※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
トイレ浴室用送信機・卓上型受信機
注文コード
30844722
品番
EC-B(T)
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。
送信機は日常生活防水構造。
無線到達距離:約100m(直線見通し)。
セット内容
トイレ浴室用送信機・卓上型受信機
電源
(送信機)単4乾電池×2個(付属)、(卓上型受信機)ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(送信機)84×37×125、(卓上型受信機)200×70×125
松吉医科器械コード
24-3833-00