※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランスファーシートフラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30844905 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。

材質ナイロン 寸法(mm)1880×1420 サイズL アズワン品番65-0321-03 洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可 松吉医科器械コード24-4291-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする