※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の ベッド 施設用
日本医理器材の マット・パッド 施設用
ベッドサイド衝撃緩和マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30844957
品番
BOC-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カッターナイフで容易に加工できる衝撃緩和マットです。
水洗い可能。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1500
材質
発泡ポリ塩化ビニール、ポリエステルファイバー
厚さ(mm)
7
質量(kg)
4.5
色
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1000×1500×7
松吉医科器械コード
24-4292-00